中央精機
中央精機の ステージ/画像処理
中央精機の 画像処理
中央精機の 画像処理アクセサリ
カメラホルダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88973631
品番
HC-T2N
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
三脚ねじ(呼び1/4)のついた自由雲台(HC-T3)・ワンハンドルの雲台(HC-T2N)に、Φ12mmのシャフトを付けた製品です。
質量(kg)
0.6
種類
1ハンドル雲台+シャフト
ねじの呼び寸法
(三脚ねじ)1/4インチ
シャフト径(Φmm)
12
シャフト長さ(mm)
60