中央精機
中央精機の ステージ/画像処理
中央精機の 画像処理
中央精機の 画像処理アクセサリ
V型レンズホルダ Φ20〜Φ100mm用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88973656
品番
HL-C100
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
レンズを固定する溝を持つレンズホルダです。
質量(kg)
0.5
シャフト径(Φmm)
12
固定方法
V型の溝で固定
シャフト長さ(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
Φ20〜Φ100