中央精機
中央精機の ステージ/画像処理
中央精機の 画像処理
中央精機の 画像処理アクセサリ
シリンドリカルレンズホルダ 70×70mm用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88973692
品番
HL-R70
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
シリンドリカルレンズ固定用の溝を持つレンズホルダです。
質量(kg)
0.35
シャフト径(Φmm)
12
固定方法
シリンドリカルレンズ用の溝で固定
シャフト長さ(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
70×70(最大)