XY直交度(mm)0.01
ストローク(X距離)(mm)±3
ストローク(Y距離)(mm)±3
種類xyステージ
テーブル長さ(mm)30
テーブル幅(mm)30
耐荷重(N)19.6
送り方式MHT3-6.5FP(ファインピッチマイクロ)
移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)
感度0.001mm
質量(kg)0.11
クランプ板クランプ
平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020
目量マイクロメータ式0.002mm
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置センター
移動方向XY軸2方向
移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30sec
モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 2.00、ピッチ剛性 2.00、ロール剛性 2.00
移動量(ツマミ1回転)0.1mm