LD-6042-C7 ハイグレードXYステージ 60×60(標準型) 中央精機 88974137

LD-6042-C7 ハイグレードXYステージ 60×60(標準型) 中央精機 88974137
LD-6042-C7 ハイグレードXYステージ 60×60(標準型) 中央精機 88974137

ハイグレードXYステージ 60×60(標準型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個ストローク(X距離)(mm)±6.5送り方式MHN4-25MB(デジマチックマイクロメータ)注文コード88974137品番LD-6042-C7
参考基準価格(税別)¥94,000販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

XY直交度(mm)0.01ストローク(X距離)(mm)±6.5ストローク(Y距離)(mm)±6.5種類xyステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)192.1送り方式MHN4-25MB(デジマチックマイクロメータ)移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)1.2感度0.001mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014目量デジタル表示式0.001mm材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム操作位置センター移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.08、ピッチ剛性 0.06、ロール剛性 0.06許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1200、ピッチ:1200、ロール:1200移動量(ツマミ1回転)0.5mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする