ハイグレードXYステージ 60×60(対称型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(X距離)(mm)±6.5 ストローク(Y距離)(mm)±6.5 送り方式MHN4-25MB(デジマチックマイクロメータ) 注文コード88974155 品番LD-6042-CR7
参考基準価格(税別)¥94,000 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
この商品はストローク・送り方式・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

XY直交度(mm)0.01 ストローク(X距離)(mm)±6.5 ストローク(Y距離)(mm)±6.5 種類xyステージ テーブル長さ(mm)60 テーブル幅(mm)60 耐荷重(N)192.1 送り方式MHN4-25MB(デジマチックマイクロメータ) 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 質量(kg)1.2 感度0.001mm クランプ板クランプ 平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014 目量デジタル表示式0.001mm 材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム 操作位置センター 移動方向XY軸2方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.08、ピッチ剛性 0.06、ロール剛性 0.06 許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1200、ピッチ:1200、ロール:1200 移動量(ツマミ1回転)0.5mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする