LD-7042-S7 ハイグレードXYステージ 70×70(標準型) 中央精機 88974322

LD-7042-S7 ハイグレードXYステージ 70×70(標準型) 中央精機 88974322
LD-7042-S7 ハイグレードXYステージ 70×70(標準型) 中央精機 88974322

ハイグレードXYステージ 70×70(標準型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個送り方式MHN4-25MB(デジマチックマイクロメータ)注文コード88974322品番LD-7042-S7
参考基準価格(税別)¥106,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

XY直交度(mm)0.01ストローク(X距離)(mm)±6.5ストローク(Y距離)(mm)±6.5種類xyステージテーブル長さ(mm)70テーブル幅(mm)70耐荷重(N)239.1送り方式MHN4-25MB(デジマチックマイクロメータ)移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)1.6感度0.001mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014目量デジタル表示式0.001mm材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロムRoHS指令(10物質対応)対応操作位置サイド移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.08、ピッチ剛性 0.06、ロール剛性 0.06許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1500、ピッチ:1500、ロール:1500移動量(ツマミ1回転)0.5mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする