中央精機
中央精機の ステージ/画像処理
中央精機の 画像処理
中央精機の 画像処理アクセサリ
リングライトガイド(ズーム用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88974444
品番
LGG-1000RFZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥80,000
ガラスファイバによるライトガイドです。
被覆はフレキシブルチューブでできていて狭い場所など引き回しが容易です。
ライトガイドは1本(シングル)、ズーム顕微鏡用です。
付属品
ズーム鏡筒用アダプタ
適合機種
TV-Z-H、TV-Z-L(付属アダプタ使用)
全長(mm)
1000
種類
フレキシブル
径(Φmm)
(ライトガイド)15.7
分岐数
(ライトガイド)1