中央精機
中央精機の ステージ/画像処理
中央精機の 画像処理
中央精機の 画像処理アクセサリ
ライトガイド(シングル)
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88974453
品番
LGG-1000SF
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ガラスファイバによるライトガイドです。
被覆はフレキシブルチューブでできていて狭い場所など引き回しが容易です。
ライトガイドは1本(シングル)です。
適合機種
SPH-100、SPH-150、SPL-100A
全長(mm)
1000
種類
フレキシブル
径(Φmm)
(ライトガイド)10
分岐数
(ライトガイド)1
RoHS指令(10物質対応)
対応