中央精機
中央精機の ステージ/画像処理
中央精機の 手動ステージ
中央精機の フィックスステージ
X軸フィックスステージ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーブル幅(mm)
24.8
注文コード
88974575
品番
LS-1251FX
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
テーブル幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ロックレス機構を採用した、位置調整後に動かないステージです。
自然ロック式により、バックラッシを防止しています。
位置調整は、六角レンチを使用します。(※六角レンチは付属しておりません。)
ストローク(X距離)(mm)
±1.5
種類
Xステージ
テーブル長さ(mm)
11.8
テーブル幅(mm)
24.8
耐荷重(N)
4.9
送り方式
送りねじP=0.5mm
移動ガイド
すり合わせ
質量(kg)
0.01
クランプ
なし(自然ロック式)
平行度(mm)
0.05
バックラッシ(mm)
0.001
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
X軸1方向
移動量
(ツマミ1回転)約0.5mm
商品説明動画
FixStage紹介動画
参考になった