※着用例

BS-1199NH 曇らない保護メガネ ゴーグルタイプ TMC 88974725 BS-1199NH 曇らない保護メガネ ゴーグルタイプ TMC 88974725 BS-1199NH 曇らない保護メガネ ゴーグルタイプ TMC 88974725 BS-1199NH 曇らない保護メガネ ゴーグルタイプ TMC 88974725

曇らない保護メガネ ゴーグルタイプ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88974725 品番BS-1199NH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

前方だけでなく横からの飛散も防げるゴーグルタイプ
空気取り入れ口を多数確保し通気性を高めたベンチレーター構造
視野が広く取れる一眼タイプ
メガネの上から装着可能です
曇り止めレンズ仕様

形状ゴーグル型 レンズ内面曇り止め加工 材質(レンズ)ポリカーボネート 用途切削や研磨作業等に クリア 質量(g)90 材質(フチ)軟質ビニル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88974725
2023-08-20
用途:
家業の田んぼの作業で
農・林・水産業

薬散布をして薬が飛ぶのでそれをかけています。また買います。

2022-01-24
用途:
冬場のFRPの切削作業用
自動車・二輪車・自転車関連業

普通レンズのように白く曇る事は無いですが、親水性で水分がべたーと付いて型ガラスのように波打って見えなくなります。(マスク着用) 又、鼻のパッド部の隙間が大きく粉塵が目に入る事とビニール部分がパッケージ内で変形していて戻らない、フィット感も100円の物に劣るなど期待外れ感は否めません。リピは無いです。

対象商品:
88974725
2019-12-05
用途:
鉄鋼作業のグラインダーがけ
建設業・工事業

確かに曇りにくいが、もう少し使用して見ないと分かりません。

対象商品:
88974725
2019-08-11
用途:
家屋解体作業
花園フルーツ 様 (農・林・水産業)

暑い中、他のメガネでは曇ってよく見えませんでしたが、このメガネはくっきりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする