曇らないプロテクトゴーグル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88974734 品番BS-1799NH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

粉塵、切削屑、飛沫から眼を守るゴーグルタイプの保護メガネ
レンズには曇り止め加工を施し、フレーム部分には粉塵や水が浸入しにくい特殊空気孔を採用
肌に触れる部分は柔らかい素材を使用し装着時の負担を減らします

形状ゴーグル型 レンズ曇り止め加工、UVカット 材質(レンズ)ポリカーボネート 用途切削や研磨作業等に クリア 質量(g)87 材質(フレーム)PVC

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88974734
2023-08-03
用途:
斫り時の目の保護

曇らないものが欲しかったので3種類購入してみました
価格も違うのでどれにしようか検討中です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする