中央精機
中央精機の ステージ/画像処理
中央精機の 手動ステージ
中央精機の フィックスステージ
X軸フィックスステージ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
テーブル幅(mm)
40
注文コード
88974785
品番
LS-4051FX
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
テーブル幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ロックレス機構を採用した、位置調整後に動かないステージです。
自然ロック式により、バックラッシを防止しています。
位置調整は、六角レンチを使用します。(※六角レンチは付属しておりません。)
ストローク(X距離)(mm)
±3.5
種類
Xステージ
テーブル長さ(mm)
40
テーブル幅(mm)
40
耐荷重(N)
39.2
送り方式
送りねじP=0.7mm
移動ガイド
すり合わせ
質量(kg)
0.09
クランプ
なし(自然ロック式)
平行度(mm)
0.05
バックラッシ(mm)
0.001
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
X軸1方向
移動量
(ツマミ1回転)約0.7mm
商品説明動画
FixStage紹介動画
参考になった