TMC
TMCの センサーライト
TMCの センサーライトオプション・補修部品
2-WAY 感知センサー専用ACアダプター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
88974786
品番
BS-967
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
BS-914、BS-960、BS-972専用アダプター
電位切れの心配が無く安心して御使用頂けます
用途
専用アダプター
材質
ABS樹脂
質量(g)
260
出力
DC6V 600mA
コード長さ(m)
約1.8
入力
AC100V 50/60Hz
注意
※適合商品以外に使用しないで下さい