曜日別特売
BS-939 ドアセンサー TMC 88974813

 

BS-939 ドアセンサー TMC 88974813
BS-939 ドアセンサー TMC 88974813
BS-939 ドアセンサー TMC 88974813

ドアセンサー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック
内容量1パック注文コード88974813品番BS-939
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

センサーがアラーム本体から離れると警報が鳴ります
ドアや窓のサッシ等に両面テープで簡単設置
付属の防犯ステッカーがさらに防犯効果を高めます

用途
ドア、窓に取り付け防犯力を高める
音量(dB)115仕様アラーム音材質ABS樹脂質量(g)83寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×41.5×24使用電源単四電池×2本使用(お試し電池付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88974813
2023-02-24
用途: 防犯
サービス業

取り付け簡単でお手頃で 安心です。
厚みがあるので台所のドアーにつけました。

1が参考にしています
対象商品 : 88974822
2019-12-20
用途: 勝手口等の防犯対策
不動産業

希望する仕様の商品がこれしかない感じがして購入 シンプルで大音量そして電池が長寿命

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする