ドアセンサー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード88974838 品番BS-940
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

センサーがアラーム本体から離れると警報が鳴ります
ドアや窓のサッシ等に両面テープで簡単設置
付属の防犯ステッカーがさらに防犯効果を高めます

音量(dB)115 用途ドア、窓に取り付け防犯力を高める 仕様メロディ(かっこうワルツ)音 材質ABS樹脂 質量(g)83 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×41.5×24 使用電源単四電池×2本使用(お試し電池付)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88974813
2023-02-24
用途:
防犯
サービス業

取り付け簡単でお手頃で 安心です。
厚みがあるので台所のドアーにつけました。

1人が参考にしています
対象商品:
88974822
2019-12-20
用途:
勝手口等の防犯対策
不動産業

希望する仕様の商品がこれしかない感じがして購入 シンプルで大音量そして電池が長寿命

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする