※着用例

BS-1260-Y LED 安全反射ベスト TMC 88975075 BS-1260-Y LED 安全反射ベスト TMC 88975075 BS-1260-Y LED 安全反射ベスト TMC 88975075 BS-1260-Y LED 安全反射ベスト TMC 88975075 BS-1260-Y LED 安全反射ベスト TMC 88975075

LED 安全反射ベスト

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 88975075 品番 BS-1260-Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

合計16個のLEDが点滅し視認性を高め存在を明確にします
ウェストに両面ファスナー付ですので幅広いサイズで着用頂けます
LEDはON・OFFの切替が出来るので電池の消耗を抑えます

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズフリー 用途交通整理や夜間作業に 材質ナイロン(メッシュ)× 塩化ビニル(反射材) 質量(g)175 テープ幅(mm)反射テープ:50 テープ地色イエロー 本体寸法(mm)平置き時:縦545×横485 使用電源単三電池×2本(電池別売) LED色 LEDランプあり 色(本体)ブラック LED使用数(個)前面8個・背面8個の計16個 発光パターン速点滅→遅点滅→点灯

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:253

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88975075
2024-02-26
用途:
夜間作業
有限会社白川工業 様 (建設業・工事業)

コスパ良し
良く点滅するし文句なし!
(使ってまも無いですが^ ^)

対象商品:
88975075
2024-05-23
用途:
夜間での交通誘導警備

前回も同じ商品を購入したのですが、すぐボロボロになり、電池ケースの結線もすぐに切れてしまったのでホームセンターで同じ商品を探したのですが見当たらずこの商品を再購入することにした。

対象商品:
88975075
2022-09-12
用途:
夜間作業他
株式会社フジテック 様

軽くて作業に適してますので、特にありませんでした。

対象商品:
88975084
2020-02-01
用途:
仕事で使用予定
運輸・通信業

もう1着の予備として購入しました。
仕事の帰りに使用も考えています。

対象商品:
88975075
2020-01-24
用途:
LED安全反射ベスト
フェニックス テクニカル サービス 様

価格も安く、使い勝手も良く、文句の無い良い商品でした。

対象商品:
88975075
2019-10-09
用途:
夜間現場作業
建設業・工事業

コストが安いのに、しっかりしており使いやすいです。
すでに、数枚購入しています。
LED電球が、ときどき壊れやすいですが、このお値段なら!

対象商品:
88975075
2019-07-25
用途:
倉庫内作業時
運輸・通信業

安価ですがLEDの明るさも十分で薄暗い倉庫の中でも安全に作業ができます。
通常の安全ベストと比較しても重さもさほど気にならず、操作の分かりやすさも良いです。

対象商品:
88975084
2019-07-08
用途:
夜勤作業

目立つ、軽い、安い、LEDなので、明るいです。良い買い物でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする