中央精機
中央精機の ステージ/画像処理
中央精機の 手動ステージ
中央精機の Zステージ(手動)
Z軸スリムステージ 125×125(デジタル表示式マイクロ付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88975293
品番
LV-147-7
参考基準価格(税別)
¥95,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
薄型軽量の昇降型Z軸ステージです。
V-CR方式のガイドを多く組み合わせ剛性をアップしています。
センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
ストローク(Z距離)(mm)
0〜10
種類
Zステージ
テーブル長さ(mm)
125
テーブル幅(mm)
125
耐荷重(N)
49
送り方式
MHN1-25MB(デジタル表示式マイクロメータ)
移動ガイド
V溝とクロスローラ
質量(kg)
1.6
感度
0.001mm
クランプ
板クランプ
目量
デジタル表示式マイクロメータ0.001mm
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
移動方向
Z軸1方向
移動精度(mm)
真直度(水平・垂直)0.005
移動量
(ツマミ1回転)0.5mm