中央精機
中央精機の ステージ/画像処理
中央精機の 画像処理
中央精機の 画像処理アクセサリ
アダプタ Φ30→Φ20
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88975941
品番
MH-30-20
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
寸法が合わないレンズを使用するときにホルダに合わせるための口径変換用です。
寸法A(Φmm)
20
寸法B(Φmm)
30
寸法C(Φmm)
18
寸法D(Φmm)
26
寸法E(mm)
5
寸法F(mm)
12
寸法t(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応