中央精機
中央精機の ステージ/画像処理
中央精機の 画像処理
中央精機の 画像処理アクセサリ
キネマティック溝型ミラーホルダ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88976054
品番
MHF-50
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
三点支持式のミラーホルダです。
止めねじはマイナスドライバで回すことができます(ドライバは付属していません)。
矩形光学素子用で、2軸方向のアオリ調整がおこなえます(正方形の光学素子も使用可能)。
質量(kg)
0.19
ねじ
(アオリねじ)M6P0.25
シャフト径(Φmm)
12
シャフト長さ(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
微調整範囲
±4°
適合寸法(mm)
(光学素子)最大51×51、厚さ2〜10