上部操作型ジンバル式ミラーホルダ Φ100

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88976063 品番MHJ-100
参考基準価格(税別)¥102,000 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

円形ミラーを組み込むタイプのミラーホルダで、ミラーの中心がホルダの回転中心と一致するジンバル方式です。
アオリ調整がホルダ上部からおこなえますので、調整のため光学系を横切る心配はありません。
シャフトの取り付け方向を90°変更することもできます。

質量(kg)1 ねじ(アオリねじ)M6P0.25 シャフト径(Φmm)20 シャフト長さ(mm)60 微調整範囲±3° 適合寸法(mm)(光学素子)Φ100、厚さ2〜15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする