中央精機
中央精機の ステージ/画像処理
中央精機の 画像処理
中央精機の 画像処理アクセサリ
簡易型ミラーホルダ 60×60(シャフト式)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88976124
品番
MHS-60
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
光学素子を貼り付けて固定するミラーホルダですので、円形・矩形の区別なく使用できます。
傾斜支点(右上)を基準にアオリ調整をおこなうキネマティック方式です。
シャフト付(Φ8mm、長さ60mm)。
質量(kg)
0.66
ねじ
(アオリねじ)M6P0.25
シャフト径(Φmm)
8
シャフト長さ(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
微調整範囲
±5°
適合寸法(mm)
(光学素子)最大60×60