中央精機
中央精機の ステージ/画像処理
中央精機の 自動ステージ
中央精機の コントローラドライバ
QT専用ACアダプタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88977025
品番
QT-AC
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
QT-ADL1、QT-ADL1-35、QT-BK専用のACアダプタです。
適合
QT-ADL1、QT-ADL1-35、QT-BK
質量(kg)
0.35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
53×115×38(突起物含まず)
周囲湿度(%RH)
20〜80(非結露)
入力電源
AC90〜240V(50/60Hz)
周囲温度(℃)
10〜40
RoHS指令(10物質対応)
対応