寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×170×45(突起物含まず)
適合QT-ADM2、QT-ADM2-35、QT-AMH2、QT-AMH2-35、QT-ADM3、QT-ADM3-35
質量(kg)1.2
スイッチジョイスティック
ケーブル長(m)約1.5
機能ジョイスティックの倒し角度に応じたジョグ移動速度可変、1ステップ移動、ステップ移動、ジョグ/ステップ移動モード切替、速度テーブル選択
周囲湿度(%RH)20〜80(非結露)
入力電源適合するQT-Aシリーズコントローラ本体から供給
周囲温度(℃)10〜40
RoHS指令(10物質対応)対応