中央精機
中央精機の ステージ/画像処理
中央精機の 自動ステージ
中央精機の コントローラドライバ
3軸操作ボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88977201
品番
QT-AK3
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
QT-ADM3、QT-ADM3-35を手動操作するキースイッチタイプの3軸操作ボックスです。
適合
QT-ADM3、QT-ADM3-35
質量(kg)
0.8
スイッチ
キースイッチ
ケーブル長(m)
約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×155×27(突起物含まず)
表示部
反射型液晶
機能
ジョグ/アブソリュート/ステップ移動、1ステップ移動原点復帰、表示単位切替、通信テスト、速度テーブル選択
周囲湿度(%RH)
20〜80(非結露)
入力電源
適合するQT-Aシリーズコントローラ本体から供給
周囲温度(℃)
10〜40
RoHS指令(10物質対応)
対応