中央精機
中央精機の ステージ/画像処理
中央精機の 手動ステージ
中央精機の Xステージ(手動)
小型レールステージ(X軸)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88977481
品番
SRS-1
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
30mm×30mmサイズの安価なX軸方向の移動ユニットです。
0.5mmピッチの送りねじにより微調整が可能です。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
ストローク(X距離)(mm)
±5
種類
Xステージ
テーブル長さ(mm)
30
テーブル幅(mm)
30
耐荷重(N)
9.8
送り方式
送りねじP=0.5mm
移動ガイド
ボールスライド
質量(kg)
0.045
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
移動方向
X軸1方向
移動精度(mm)
真直度0.01
移動量
(ツマミ1回転)約0.5mm