二軸ゴニオステージ 40×40

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 送り方式ウォームギヤ 移動量(°)上軸±20・下軸±15 移動量(ツマミ1回転)上軸 約2°8'34"・下軸 約1°20' 注文コード88977533 品番TD-411
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は送り方式・移動量など4種類から選べます 他の種類を見る

2軸の傾斜ステージです。
回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージとしています。
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。

種類傾斜ステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)40 耐荷重(N)29.4 送り方式ウォームギヤ 移動ガイドアリ溝 質量(kg)0.45 目量バーニヤ読み5分 回転中心ステージ上面より/20mm 移動量(°)上軸±20・下軸±15 材質/処理(テーブル)真鍮/硬質黒色クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向傾斜2方向 移動量(ツマミ1回転)上軸 約2°8'34"・下軸 約1°20'

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする