ゴニオステージ 40×40

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 送り方式ウォームギヤ 移動量(°)±20 移動量(ツマミ1回転)約2°8'34" 注文コード88977944 品番TS-411
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は送り方式・移動量など6種類から選べます 他の種類を見る

1軸の傾斜ステージです。
回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。

種類傾斜ステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)40 耐荷重(N)29.4 送り方式ウォームギヤ 移動ガイドアリ溝 質量(kg)0.24 目量バーニヤ読み5分 回転中心ステージ上面より/20mm 移動量(°)±20 精度(回転中心)Φ0.1 材質/処理(テーブル)真鍮/硬質黒色クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向傾斜1方向 移動量(ツマミ1回転)約2°8'34"

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-20
用途:
研究開発実験
ヤマハロボティクス株式会社 様 (製造業)

非常に小型でサイズもちょうど良い。標準的な取付穴が設けられておりブレッドボードに簡単に取り付けられる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする