曜日別特売
TS-C611 ゴニオステージ 60×60 中央精機 88978757

TS-C611 ゴニオステージ 60×60 中央精機 88978757
TS-C611 ゴニオステージ 60×60 中央精機 88978757

ゴニオステージ 60×60

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
移動量(°)±8
内容量1個注文コード88978757品番TS-C611
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

1軸の傾斜ステージです。
回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。

種類傾斜ステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)49送り方式精密ねじ、複合カップリング式移動ガイドアリ溝質量(kg)0.7目量バーニヤ読み6分材質/処理(テーブル)真鍮/硬質黒色クロム回転中心ステージ上面より/70mm精度(回転中心)Φ0.1RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向移動量(°)±8移動量(ツマミ1回転)約19'59"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88978757
2024-03-24
用途: 光学機器の上下角度調整用の傾斜ステージ

・耐荷重(5kgf)上限での使用でも安定した動作と保持力がある。
・水平取付けでない状態での使用でも問題ない。
・できればもう少し軽量化して頂けると助かります。
・上部のスペーサー(8mm厚)無しの販売オプションが有ると無駄にならない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする