ゴニオステージ 60×60

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88978775 品番 TS-C613
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

1軸の傾斜ステージです。
回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。

種類傾斜ステージ テーブル長さ(mm)60 テーブル幅(mm)60 耐荷重(N)49 送り方式精密ねじ、複合カップリング式 移動ガイドアリ溝 質量(kg)0.7 目量バーニヤ読み6分 材質/処理(テーブル)真鍮/硬質黒色クロム 回転中心ステージ上面より/122mm 精度(回転中心)Φ0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向傾斜1方向 移動量(°)±5 移動量(ツマミ1回転)約12'27"

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88978757
2024-03-24
用途:
光学機器の上下角度調整用の傾斜ステージ

・耐荷重(5kgf)上限での使用でも安定した動作と保持力がある。
・水平取付けでない状態での使用でも問題ない。
・できればもう少し軽量化して頂けると助かります。
・上部のスペーサー(8mm厚)無しの販売オプションが有ると無駄にならない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする