顕微鏡用TVアダプタ クロス付

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88980866 品番TS-TVA-2
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

工作顕微鏡「ツールスコープ」にTVカメラを簡単に取り付けられるアダプタです。
接眼レンズを取り外し、TS-TVAを入れCマウント付TVカメラを取り付けます。
同時に目盛板も映し込むことができます。

仕様(Cマウント)32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm 質量(kg)0.06 目盛板クロス RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88980866
2020-06-15
用途:
光学顕微鏡の画像の撮影
教育・研究機関

視野に十字線を入れることができます。23.2mmのJIS鏡筒の光学顕微鏡にTS-TVA-2とCマウントアダプタを介してマイクロフォーサーズのデジカメ(DMC-GX7MK2)を付けて撮影したところ、視野が円形に欠けました。センサのサイズには注意が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする