メモリシール

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88982476 品番ZM-1000
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

材質にポリカーボネートを使用したメモリシールです。
はさみ等で容易に切断が可能ですので、任意の長さでの使用が可能です。
レール等に使用することでレール上のキャリア等の位置の目安となります。
メモリ数字が0〜1000のものと、1000〜2000までのものがあります。

材質ポリカーボネート 目盛仕様0〜1000mm 目盛間隔1mm RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:291

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88982476
2022-01-16
用途:
音響調整卓のスライドフェーダーの横に貼り、フェーダー位置を写真に記録するのに使いました。

フェーダー横のスペースが狭いのですが、丁度良い細さで、ベストマッチでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする