中央精機
中央精機の ステージ/画像処理
中央精機の 画像処理
中央精機の 画像処理アクセサリ
真空ポンプ(切替スイッチ付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88982494
品番
ZP-2
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
小型の真空ポンプに吸着切替スイッチを組み合わせたものです。
真空ポンプの電源スイッチによらずに、吸着のON・OFFが可能になります。
エアーホース2m(外径Φ6mm内径Φ4mm)1本を付属しています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
到達真空度(kPa)
-46.6(-350mmHg)
吐出空気量(L/min)
25
電源
AC100V、50/60Hz、39W
電源コード(m)
2.5(プラグ付キャブタイヤコード)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
190×122×174
質量(kg)
3.7(真空ポンプ本体)