※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ウェルディングロッド
日本ウェルディングロッドの 溶接ワイヤー
日本ウェルディングロッドの 溶接ワイヤーステンレス用
ステンレス用MIGワイヤ
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(12.5kg)
注文コード
88982582
品番
WEL MIG 308
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ワイヤー径(Φmm)
1.6
JIS規格
YS308
伸び(%)
48.3
AWS規格
ER308
引張強度(MPa)
581
適合
SUS304
用途
SUS304の溶接
RoHS指令(10物質対応)
対応