画像準備中

ステンレス用溶接棒

(4件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 88983212 品番 WEL 308
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

オーステナイト系ステンレス鋼被覆アーク溶接棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などの溶接に用いられます。
溶接作業性、溶着金属の耐食性および機械的性質も良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。

棒径(Φmm)4 棒長(mm)350 溶接電流(A)(下向)100〜150、(立向上進)85〜135 適合SUS304 用途SUS304 JIS規格Z3221 ES308-16 伸び(%)47(一例) 引張強度(MPa)570(一例) AWS規格A5.4 E308-16 RoHS指令(10物質対応)対応 識別色端面/黄 0.2%耐力(MPa)411(一例)
注意
※原則として余熱は行わず、パス間温度は150℃以下にして下さい。※溶接棒の再乾燥は200〜250℃で1時間くらい行って下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08006546
2018-04-05
用途:
ステンレスパイプの溶接
株式会社アイデックスコーポレーション 様 (製造業)

定期購入しています。製品は良いのですが、価格が少し高いように思います。割引をチェックしていますが、最近はありません。
割引のあるときは、メールを希望します。

対象商品:
08006555
2017-02-16
用途:
溶接作業
日本厨房サービス株式会社 様

価格が安く非常に助かります。
今後もお願いしたい商品です。

対象商品:
08006564
2014-04-20
用途:
ステンレスの溶接。
吉原重機販売 様

なかなかよかったです。

対象商品:
08006555
2016-06-13
用途:
作業機械の修理

今まで使用していた、他社製品と変わらない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする