日本ウェルディングロッド
日本ウェルディングロッドの 溶接棒
日本ウェルディングロッドの 溶接棒ステンレス用
ステンレス用溶接棒
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(2.5kg)
注文コード
88983221
品番
WEL 308L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒ですが、炭素含有量が低いので溶接のままでも粒界腐食によく耐えます。
電流範囲(A)
下向/55〜80
立向・上向/50〜70
棒径(Φmm)
2.6
棒長(mm)
300
適合
SUS304・304L
用途
SUS304L
伸び(%)
46
引張強度(MPa)
547
RoHS指令(10物質対応)
対応
識別色
端面/赤
注意
※原則として余熱は行わず、パス間温度は150℃以下にして下さい。※溶接棒の再乾燥は200〜250℃で1時間くらい行って下さい。