ステンレス用溶接棒

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1箱(2.5kg) 注文コード 88983264 品番 WEL 309
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

24Cr-13Niの組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼溶接用棒です。
クロム、ニッケルの合金度が高いので、炭素鋼又は低合金鋼とステンレス鋼の異種金属の溶接に適し、耐割れ性も優れています。

棒径(Φmm)2.6 棒長(mm)300 電流範囲(A)下向/55〜80、立向・上向/50〜70 適合SUS309・異母材用 用途SUS309S、異材継手用 JIS規格Z3221 ES309-16 伸び(%)39 被覆系オーステナイト系 引張強度(MPa)567 AWS規格A5.4 E309-16 RoHS指令(10物質対応)対応 識別色端面/黒 0.2%耐力(MPa)464
注意
※原則として余熱は行わず、パス間温度は150℃以下にして下さい。※溶接棒の再乾燥は200〜250℃で1時間くらい行って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする