日本ウェルディングロッド
日本ウェルディングロッドの 溶接棒
日本ウェルディングロッドの 溶接棒ステンレス用
ステンレス用溶接棒
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg)
注文コード
88983291
品番
WEL 309
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
24Cr-13Niの組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼溶接用棒です。
クロム、ニッケルの合金度が高いので、炭素鋼又は低合金鋼とステンレス鋼の異種金属の溶接に適し、耐割れ性も優れています。
棒径(Φmm)
5
棒長(mm)
350
電流範囲(A)
下向/150〜220、立向・上向/-
適合
SUS309・異母材用
用途
SUS309S、異材継手用
JIS規格
Z3221 ES309-16
伸び(%)
39
被覆系
オーステナイト系
引張強度(MPa)
567
AWS規格
A5.4 E309-16
RoHS指令(10物質対応)
対応
識別色
端面/黒
0.2%耐力(MPa)
464
注意
※原則として余熱は行わず、パス間温度は150℃以下にして下さい。※溶接棒の再乾燥は200〜250℃で1時間くらい行って下さい。