日本ウェルディングロッド
日本ウェルディングロッドの 溶接棒
日本ウェルディングロッドの 溶接棒ステンレス用
ステンレス用溶接棒
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(2.5kg)
注文コード
88983334
品番
WEL 316L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒ですが、炭素含有量が低いので粒界腐食に優れ、
排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など過酷な耐食性が要求される所に適します。
電流範囲(A)
下向/100〜150
立向・上向/85〜135
棒径(Φmm)
2
棒長(mm)
250
用途
SUS316L
伸び(%)
39
引張強度(MPa)
545
RoHS指令(10物質対応)
対応
識別色
端面/緑
注意
※原則として余熱は行わず、パス間温度は150℃以下にして下さい。※溶接棒の再乾燥は200〜250℃で1時間くらい行って下さい。