LDR16N-H/B850 LEDアイランプ16W 岩崎電気 88983806

LEDアイランプ16W

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88983806 品番LDR16N-H/B850
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

明るく、軽く、光の質が良い、省エネ・長寿命のLEDアイランプです。
セルフバラスト水銀ランプ160Wと同等の明るさを約1/10の消費電力で実現します。
広範囲を均斉のとれた明るさで照明できます。
-20℃〜+35℃の幅広い使用温度範囲と高い防水構造で、屋内外での使用が可能です。
定格寿命40000時間と長寿命で、省メンテナンスです。

消費電力(W)16 定格電圧(V)100-220 全光束(Lm)1600 定格寿命(時間)40000 色温度(K)5000 光源色昼白色 色(本体)黒色塗装仕上げ 口金E26 外径×全長(mm)Φ120×157 電球の種類LED
注意
※口金部は防水構造になっていませんので、防水構造のある照明器具でご使用ください。
※既設照明器具でご使用の場合、器具側の防水パッキンが劣化している状態でのご使用はできません。新品に交換の後ご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88983806
2015-08-08
用途:
農作物の選別の明かり
井上農園 様 (農・林・水産業)

明るくて作業が進む

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする