自重堂
自重堂の シャツ・インナー
自重堂の 半袖 シャツ・インナー
自重堂の Tシャツ 半袖
10 半袖Tシャツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
88984104
品番
10
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥2,959
販売価格(税別)
¥
2,690
バスケットに入れる
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
ホワイト
サイズ
EL
種別
Tシャツ
胸囲(cm)
112
混率(%)
綿100%
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
76
生地
天竺
色番
37
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。