17 抗菌防臭半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 88984761 品番 17
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥4,719
販売価格(税別)
4,290

爽快ポロの決め手は、このソフトな着心地。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
サックス サイズEL 種別半袖ポロシャツ 胸囲(cm)120 混率(%)綿50%、ポリエステル50%(表/ポリエステル100% 裏/綿100%) 肩幅(cm)50 袖丈(cm)24 着丈(cm)78 機能抗菌、防臭 生地裏綿鹿の子 色番16 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能抗菌防臭加工 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする