40321 エコ製品制電ツータックパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 裾上げ可
お気に入りに追加
内容量1本 ブルー ウエスト(cm)120 注文コード89006906 品番40321
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,300
この商品は色・ウエストなど65種類から選べます 他の種類を見る

ウイングアームRで腕の"ツッパリ"を解消。製品制電リサイクルウエア。優れた耐久性と制電性を併せもち、さまざまなハードワークに対応するリーズナブルプライスが魅力なエコアイテムです。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ブルー 股下(cm)85 ウエスト(cm)120 種別ツータックパンツ エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル65、綿35 JIS規格JIS T8118適合帯電防止 生地ユニエコロソフトツイル 色番5 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 生地性能製品制電 裾上げ 股下(実寸)(cm)90ハーフ エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする