シャワーカーテン

(1件のレビュー)
13日以内出荷返品不可 お客様組立品 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅W×高さH)(mm)1100×1650 寸法(mm)1100×1650 ホワイト 注文コード89038968 品番UT-110165B(CH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は寸法・色など27種類から選べます 他の種類を見る
寸法(幅W×高さH)(mm)1100×1650 付属品カーテンリング7個 仕様カーテンパイプ(ラウンド型)用 適合ホテル・ワンルームタイプ(BLCW) 材質ポリエステル(防炎加工) 寸法(mm)1100×1650 ホワイト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70071523
2022-03-31
用途:
シャワーを浴びるとき
首都高ファシリティマネジメント株式会社 様

届いてみて驚きペラペラで見ないと良く分からないです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする