シャワーカーテン

(1件のレビュー)
13日以内出荷返品不可 お客様組立品 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅W×高さH)(mm)1100×1650 寸法(mm)1100×1650 アイボリー 注文コード89038986 品番UT-110165F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は寸法・色など27種類から選べます 他の種類を見る
寸法(幅W×高さH)(mm)1100×1650 付属品なし(カーテンリング:R2233/W(6) 別途) 仕様カーテンパイプ(ストレート型)用 適合ホテル・ワンルームタイプ(BLCW) 材質塩ビ(防炎加工) 寸法(mm)1100×1650 アイボリー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70071523
2022-03-31
用途:
シャワーを浴びるとき
首都高ファシリティマネジメント株式会社 様

届いてみて驚きペラペラで見ないと良く分からないです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする