INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 窓まわり
INAX(LIXIL)の ブラインド・カーテン
INAX(LIXIL)の カーテン
シャワーカーテン
(1件のレビュー)
13日以内出荷
返品不可
お客様組立品
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×高さH)(mm)
1300×1650
寸法(mm)
1300×1650
色
ホワイト
注文コード
89039074
品番
UT-130165B(CH)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(幅W×高さH)(mm)
1300×1650
付属品
カーテンリング7個
仕様
カーテンパイプ(ラウンド型)用
適合
ホテル・ワンルームタイプ(BLCP) (BLCW)
材質
ポリエステル(防炎加工)
寸法(mm)
1300×1650
色
ホワイト