INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 窓まわり
INAX(LIXIL)の ブラインド・カーテン
INAX(LIXIL)の カーテン
シャワーカーテン
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×高さH)(mm)
1300×1650
寸法(mm)
1300×1650
色
アイボリー
注文コード
89039099
品番
UT-130165F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(幅W×高さH)(mm)
1300×1650
付属品
なし(カーテンリング:R2233/W(7) 別途)
仕様
カーテンパイプ(ストレート型)用
適合
ホテル・ワンルームタイプ(BLCP) (BLCW)
材質
塩ビ(防炎加工)
寸法(mm)
1300×1650
色
アイボリー