曜日別特売
47301 47301 ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89049335

 

47301 47301 ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89049335
47301 47301 ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89049335
47301 47301 ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89049335
47301 47301 ツータックパンツ(春夏用) 自重堂 89049335

47301 ツータックパンツ(春夏用)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
色シャドーブルー
ウエスト(cm)112
内容量1本注文コード89049335品番47301
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥4,829
販売価格(税別)
¥4,390

ディテールにこだわった黒のアクセントが新しい。ハードに動ける優れた耐久力、しなやかな風合い、気軽に着られるリーズナブルプライス。黒のアクセントが映えるスタイリッシュなシリーズです。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
色
シャドーブルー
股下(cm)
85
ウエスト(cm)
112
仕様
オリジナルデザインボタン
種別
ツータックパンツ
混率(%)
ポリエステル60、綿40
生地
ソフトバーバリー(減量加工)
色番
122
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止素材使用
裾上げ
可
股下(実寸)(cm)
90ハーフ
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89048951
2022-11-25
用途: 機械のメンテナンス
卸売・小売業

多少大きめを買いましたが
履き心地は大変良い感じです。
毎日洗濯しても丈夫みたいで助かっております。
ぜひ、おすすめしたいズボンです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする