46634 46634 エコ長袖ポロシャツ 自重堂 89068192 46634 46634 エコ長袖ポロシャツ 自重堂 89068192 46634 46634 エコ長袖ポロシャツ 自重堂 89068192

46634 エコ長袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89068192 品番 46634
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥4,169
販売価格(税別)
3,790
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
サックス サイズL 仕様裾スリット 種別長袖ポロシャツ エコマーク認定認定 胸囲(cm)112 混率(%)綿50%、ポリエステル50%(表/ポリエステル100% 裏/綿100%) 肩幅(cm)50 袖丈(cm)58 着丈(cm)72 生地フルペット裏綿鹿の子 色番16 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 名入れ エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする