47694 47694 吸汗速乾長袖ローネックシャツ 自重堂 89071482 47694 47694 吸汗速乾長袖ローネックシャツ 自重堂 89071482

47694 吸汗速乾長袖ローネックシャツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89071482 品番 47694
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥1,859
販売価格(税別)
1,690

吸汗速乾に優れ、爽快感をずーっと持続。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ロイヤルブルー サイズL 仕様ウイングアームU 種別長袖Tシャツ 胸囲(cm)106 混率(%)ポリエステル100% 肩幅(cm)46 袖丈(cm)56 着丈(cm)73 機能吸汗速乾 生地ハニカムメッシュ 色番80 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能吸汗・速乾 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする